Motion
00051115276729 2X132 COURROIES A100 217EA COURROIES TRIZACT

3M
00051115276729 2X132 BELTS A100 217EA TRIZACT BELTS

3M™ Ceinture en tissu Trizact 217EA, A100 poids JE, 2 po x 132 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI06995892
N° MFR00051115276729 2X132 BELTS A100 217EA TRIZACT BELTS
Prix28.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00051115276729 2X132 BELTS A100 217EA TRIZACT BELTS

3M™ Ceinture en tissu Trizact 217EA, A100 poids JE, 2 po x 132 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI06995892
N° MFR00051115276729 2X132 BELTS A100 217EA TRIZACT BELTS
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
Prix28.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    60440152720
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115276729
  • CUP_NON
    00051115276729

Aperçu

Description du fabricant
00051115276729 2X132 CEINTURES A100 217EA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides microrepliquées s’usent pour exposer continuellement les minéraux frais pour une coupe uniforme tout au long de la durée de vie de la ceinture
  • L’endos flexible en tissu de coton de poids JE coule sur les surfaces profilées pour une finition uniforme
  • La cohérence et la longue durée de vie de l’abrasif rendent cette courroie idéale pour les applications robotiques
  • Pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Idéal pour les applications à pression légère, permet à l’abrasif de se décomposer et de maintenir la coupe et de produire des finitions uniformes
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement conventionnels
  • L’aide au meulage aide à prévenir le gauchissement et la décoloration liés à la chaleur