Motion
00048011158181 8X1X3 EXL 2SFN ROUE UNIE

3M
00048011158181 8X1X3 EXL 2SFN UNITIZED WHEEL

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, 8 po x 1 po x 3 po 2S FIN, 2 par caisse, SPR 24686A
N° D’ARTICLE MI06995900
N° MFR00048011158181 8X1X3 EXL 2SFN UNITIZED WHEEL
Prix299.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00048011158181 8X1X3 EXL 2SFN UNITIZED WHEEL

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, 8 po x 1 po x 3 po 2S FIN, 2 par caisse, SPR 24686A
N° D’ARTICLE MI06995900
N° MFR00048011158181 8X1X3 EXL 2SFN UNITIZED WHEEL
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
Prix299.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Description longue
    La meule unitaire non tissée et ébarbante 00048011158181 8X1X3 EXL 2SFN est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium, idéal pour l’ébarbage léger et le raffinement de la surface.
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011158181
  • CUP_NON
    00048011158181

Aperçu

Description du fabricant
00048011158181 8X1X3 EXL 2SFN UNITÉS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur