Motion
00051115271328 3X132 COURROIES P180JE  707E REGALITE POLYCUT

3M
00051115271328 3X132 BELTS P180JE 707E REGALITE POLYCUT

Courroie en tissu 3M™ 707E, P180 JE, 3 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI06995930
N° MFR00051115271328 3X132 BELTS P180JE 707E REGALITE POLYCUT
Prix52.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00051115271328 3X132 BELTS P180JE 707E REGALITE POLYCUT

Courroie en tissu 3M™ 707E, P180 JE, 3 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI06995930
N° MFR00051115271328 3X132 BELTS P180JE 707E REGALITE POLYCUT
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
Prix52.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de stock du fabricant
    60440147324
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115271328
  • CUP_NON
    00051115271328

Aperçu

Description du fabricant
00051115271328 3X132 CEINTURES P180JE 707E
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange d’abrasifs en oxyde d’aluminium céramique 3M™ surpasse les abrasifs en oxyde d’aluminium en termes de durabilité et de taux de coupe, produisant plus de pièces par courroie et nécessitant moins de changements de courroie
  • L’endos en rayonne flexible s’adapte aux pièces profilées pour une finition uniforme
  • L’agent de meulage intégré réduit la chaleur et augmente les performances lorsqu’il est utilisé sur l’acier inoxydable et d’autres métaux exotiques
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la courroie
  • Choisissez cette courroie pour l’enlèvement, le mélange et le raffinement des égratignures de la matière à pression légère à modérée