Spécifications
Détails
- Consommation d’air à la charge40 pcm
- Puissance1.13 hp
- ComprendMeuleuse d’angle d’air
- Numéro CUP du fabricant15451748395
- MatérielAluminium, manchon en composite
- CUP_NON015451748395
Aperçu
- Engrenages biseautés de haute qualité et moteur régulé de 1.1 ch
- Protège-meule rotatif sans clé en acier robuste
- Entrée d'air pivotante 360°
- Intervalle de service de 1,000 heures
- Échappement arrière (tuyau inclus)
- Levier de sécurité Streamline CP
- Manche en composite Streamline pour une utilisation à droite ou à gaucher
- La poignée en composite isole la main de l’opérateur du froid
- Conçu pour une variété d’applications telles que le ponçage avec des disques à lamelles, le meulage et la coupe
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la documentation
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la documentation
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la documentation