Motion
8941077731
Clé à chocs pneumatique de 1 po, poignée en D avec poignée latérale, couple maximal de sortie inversée 1300 pi-lbf / 1760 Nm, 6600 tr/min, double marteau
N° D’ARTICLE MI06997943
N° MFR8941077731
Prix1,164.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique de 1 po, poignée en D avec poignée latérale, couple maximal de sortie inversée 1300 pi-lbf / 1760 Nm, 6600 tr/min, double marteau
N° D’ARTICLE MI06997943
N° MFR8941077731
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
Prix1,164.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    11.42 po
  • Poids
    14.5 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    15451748456

Aperçu

Description du fabricant
CP7773D CLÉ À CHOCS DE 1 PO - POIGNÉE EN D
  • Boîtier en métal et mécanisme d’impact de chien berçant renforcé fermé sans broche pour une grande durabilité
  • La poignée en TPR et la poignée latérale pivotent en position 4 pour un confort maximal
  • Régulateurs de commande d’alimentation à l’arrière de l’outil avec 3 positions de marche arrière et 3 positions de marche avant
  • L’échappement incliné vers le bas évacue l’air du lieu de travail
  • Les pare-chocs en caoutchouc protègent à la fois les applications et les outils

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté