Motion
8941078293
Clé à cliquet pneumatique 3/8 po, boîtier composite, couple (min/max) 11.1 - 70.1 pi-lbf / 15 - 95 Nm - 225 tr/min
N° D’ARTICLE MI06997945
N° MFR8941078293
Prix387.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet pneumatique 3/8 po, boîtier composite, couple (min/max) 11.1 - 70.1 pi-lbf / 15 - 95 Nm - 225 tr/min
N° D’ARTICLE MI06997945
N° MFR8941078293
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
Prix387.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po

Aperçu

Description du fabricant
CLIQUET CP7829 3/8 PO
  • Outil ultracompact (6.6 po / 169mm de long), léger (1.1 lb / 0.5 kg) qui facilite l’accès dans les endroits difficiles d’accès
  • Échappement latéral réglable pour éviter de souffler la saleté et la poussière
  • La poignée ergonomique en composite isole les mains des opérateurs du froid
  • Actionnement de la gâchette pour mieux ajuster le couple avec 225 tr/min

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon