Motion
CP6120-D35H
Clé à chocs pneumatique et clé à cliquet – CP6120, poignée en D, taille d’entraînement de 1-1/2 po, entrée de 0.5000 po, couple de 2000 pi-lb, vitesse maximale de 3500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06997963
N° MFRCP6120-D35H
Prix7,561.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique et clé à cliquet – CP6120, poignée en D, taille d’entraînement de 1-1/2 po, entrée de 0.5000 po, couple de 2000 pi-lb, vitesse maximale de 3500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06997963
N° MFRCP6120-D35H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7,561.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    960 bpm
  • Taille de l’entraînement
    1-1/2 po
  • Taille de l’entrée
    0.5000 po
  • Longueur totale
    16.5400 po
  • Couple
    2000 pi-lb

Détails

  • Style de poignée
    Poignée en D
  • Type de poignée
    Poignée en D
  • Numéro CUP du fabricant
    15451729462
  • Matériel
    Aluminium
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs
  • Couple inverse
    3600 pi-lbf
  • Série
    CP6120
  • CUP_NON
    015451729462
  • Couple de fonctionnement
    2000 pi-lbf

Aperçu

Description du fabricant
CP6120-D35H CLÉ À IMPACT 1-1/2 PO
  • Industriel haut de gamme
  • Embrayage à deux mâchoires pour une ergonomie et une productivité supérieures
  • Boîtier d'embrayage en acier robuste et boîtier de moteur en aluminium
  • Poignée extrêmement confortable et poignée de soutien réglable
  • Possibilité de changer la gâchette intérieure/extérieure, pièces incluses dans la boîte
  • Inversé de 15 %, possibilité de passer à l'avant biaisé en tournant le cylindre du moteur pneumatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon