Motion
ÉLÉMENT BLINDÉ RAPTOR E2

DODGE
RAPTOR E2 ARMORED ELEMENT

Élément flexible d’accouplement de pneu - Matériau d’élément en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI06998072
N° MFRRAPTOR E2 ARMORED ELEMENT
Prix157.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR E2 ARMORED ELEMENT

Élément flexible d’accouplement de pneu - Matériau d’élément en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI06998072
N° MFRRAPTOR E2 ARMORED ELEMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix157.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    4 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Taille du raccord
    2
  • Extérieur Diamètre  
    3.5 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Largeur
    16.193 cm

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    Maximum 1.9 pouces, minimum 1.34 pouces
  • Matériau de l’élément
    Caoutchouc naturel
  • Puissance à 100 tr/min
    0.31 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    7500 tr/min
  • Nombre de boulons
    8
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple de serrage
    Boulon central 147 po lb (lb po)
  • Couple nominal (po-lb)
    194 po-lb
  • Raideur de torsion
    23 po-lb/deg
  • CUP_NON
    782477285219

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉMENT DE RAPTOR E2 - BLINDÉ 017126
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon