Motion
ÉLÉMENT BLINDÉ RAPTOR E5

DODGE
RAPTOR E5 ARMORED ELEMENT

Élément flexible d’accouplement de pneu - Matériau d’élément en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI06998075
N° MFRRAPTOR E5 ARMORED ELEMENT
Prix242.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR E5 ARMORED ELEMENT

Élément flexible d’accouplement de pneu - Matériau d’élément en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI06998075
N° MFRRAPTOR E5 ARMORED ELEMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix242.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    4 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Taille du raccord
    5
  • Extérieur Diamètre  
    5.38 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Largeur
    16.193 cm

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    Maximum 1.84 pouces, minimum 0.78 pouces
  • Matériau de l’élément
    Caoutchouc naturel
  • Puissance à 100 tr/min
    1.47 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    7500 tr/min
  • Nombre de boulons
    8
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple de serrage
    Boulon central 147 po lb (lb po)
  • Couple nominal (po-lb)
    926 po-lb
  • Raideur de torsion
    97 po-lb/deg
  • CUP_NON
    782477285240

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉMENT DE RAPTOR E5 - BLINDÉ 017129