Motion
ÉLÉMENT BLINDÉ RAPTOR E60

DODGE
RAPTOR E60 ARMORED ELEMENT

Concentrateur de couplage de pneu Raptor 017135 - Série Raptor, code de taille 60
N° D’ARTICLE MI06998081
N° MFRRAPTOR E60 ARMORED ELEMENT
Prix887.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR E60 ARMORED ELEMENT

Concentrateur de couplage de pneu Raptor 017135 - Série Raptor, code de taille 60
N° D’ARTICLE MI06998081
N° MFRRAPTOR E60 ARMORED ELEMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix887.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Taille du raccord
    60
  • Code de taille de raccord
    60
  • Diamètre extérieur
    12.5 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Poids
    17.800 lb

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Fermée
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    Maximum 4.23 pouces, minimum 0.49 pouces
  • Matériau de l’élément
    Caoutchouc naturel
  • Type d’élément
    Pneu
  • Puissance à 100 tr/min
    19.8 hp
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Lubrification
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    017135
  • Numéro CUP du fabricant
    782477285301
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Vitesse maximale
    3800 tr/min
  • Nombre de boulons
    16
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Raptor
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple de serrage
    Boulon central 1178 po lb (lb po)
  • Capacité de couple
    12505.000 po
  • Couple nominal (po-lb)
    12505 po-lb
  • Raideur de torsion
    1379 po-lb/deg
  • CUP_NON
    782477285301

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉMENT DE RAPTOR E60 - BLINDÉ 017135
  • Durée de vie de l’équipement entraîné plus longue
  • Options de montage flexibles
  • Conception brevetée avec élément Winglock .
  • Interchangeabilité par insertion
  • Installation plus facile