Motion
COM-6ET
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.4060 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI07000846
N° MFRCOM-6ET
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.4060 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI07000846
N° MFRCOM-6ET

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.4060 po
  • Mauvais alignement Angle  
    10 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3120 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8125 po
  • Poids
    0.038 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 17-4 PH
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 17-4PH
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable 17-4 PH
  • Capacité de charge statique radiale
    12600 lbf
  • Série
    COM
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SPHÉRIQUE COM-6ET SS AVEC PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer