Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.6870 po
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Anneau intérieur Largeur0.4370 po
- Mauvais alignement Angle8 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.3430 po
- Extérieur Diamètre0.9062 po
- Largeur totale0.9062 po
- Poids0.05 lb
Détails
- Capacité de charge statique axiale6227 N
- Matériau de la bille440 C Acier inoxydable traité thermiquement
- Type de fermetureOuvert
- GradePrécision
- Matériau de l’anneau intérieur440 C Acier inoxydable traité thermiquement
- Type de lubrificationSans entretien/autolubrifiant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable traité thermiquement
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable
- Capacité de charge statique radiale13200 lbf
- SérieNPB
- Type de roulementRadial
- CUP_NON806990009364
Aperçu
- BILLE : acier inoxydable 440C , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : acier inoxydable, traité thermiquement
- DOUBLURE : PTFE autolubrifiant