Motion
SIB16T
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 1.0000 po de diamètre, 2.1250 po de diamètre extérieur, 1.3750 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI07000921
N° MFRSIB16T
Prix117.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 1.0000 po de diamètre, 2.1250 po de diamètre extérieur, 1.3750 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI07000921
N° MFRSIB16T
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
Prix117.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3750 po
  • Mauvais alignement Angle  
    15 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1250 po
  • Largeur totale
    2.1250 po
  • Poids
    0.85 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable traité thermiquement
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    90000 lbf
  • Série
    SIB
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990010216

Aperçu

Description du fabricant
SIB16T PALIER LISSE SPHÉRIQUE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier inoxydable traité thermiquement
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant