Motion
PCMR12Z
PCMR12Z - EXTRÉMITÉ TIGE (PC) ALLIAGE 2-PC HT - M-R 3/4-3/4 ZERK
N° D’ARTICLE MI07000931
N° MFRPCMR12Z
Prix29.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PCMR12Z - EXTRÉMITÉ TIGE (PC) ALLIAGE 2-PC HT - M-R 3/4-3/4 ZERK
N° D’ARTICLE MI07000931
N° MFRPCMR12Z
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
Votre prix29.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.3120 po
  • Largeur de la bille
    0.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Angle de désalignement
    24 °
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    PCM
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990044211

Aperçu

Description du fabricant
PCMR12Z BOUT DE TIGE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, métal sur métal

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer