Motion
PCMR6T
PCMR6T - EXTRÉMITÉ TIGE (PC) ALLIAGE 2-PC HT - M-R 3/8-3/8 PTFE
N° D’ARTICLE MI07000932
N° MFRPCMR6T
Prix23.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PCMR6T - EXTRÉMITÉ TIGE (PC) ALLIAGE 2-PC HT - M-R 3/8-3/8 PTFE
N° D’ARTICLE MI07000932
N° MFRPCMR6T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.7190 po
  • Largeur de la bille
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Angle de désalignement
    22 °
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    7100 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    PCM-T
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990132345

Aperçu

Description du fabricant
PCMR6T BOUT DE TIGE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : Alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement d’oxyde noir métal sur métal

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer