Aperçu
- Pour les applications alimentaires et chimiques générales
- 90° Port « L »
- Joint de tige autoréglable
- Corps et bouts d’îlot en fonte de placement
- 1500 psi CWP (aucune cote de vapeur)
- Tige résistante à l’éclatement
- Plage de température : -20°F à 450°F
- Connexion : NPT femelle
- Tampon à montage direct ISO 5211
- Fabricant : Commandes DynaQuip