Motion
XAB-12
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.7500 po, Taille du filetage de la tige : 7/8-14
N° D’ARTICLE MI07001339
N° MFRXAB-12
Prix452.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.7500 po, Taille du filetage de la tige : 7/8-14
N° D’ARTICLE MI07001339
N° MFRXAB-12
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
Prix452.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la tête
    2.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.6870 po
  • Angle de désalignement
    12 o
  • Hauteur totale
    4.3750 po
  • Taille du filetage de la tige
    7/8-14
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    0.918 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    55692 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    XAB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3A-LH
  • CUP_NON
    190029045301

Aperçu

Description du fabricant
XAB-12 H MÂLE EXTRÉMITÉ TIGE G/H

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer