Motion
COM16TKH
Palier lisse sphérique en PTFE - 1.0000 po de diamètre, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI07001579
N° MFRCOM16TKH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique en PTFE - 1.0000 po de diamètre, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI07001579
N° MFRCOM16TKH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0000 po
  • Mauvais alignement Angle  
    10 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7970 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    82800 lbf
  • Série
    COM
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
COM16TKH PALIER LISSE SPHÉRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer