Motion
VP7-8-FG-D-C
VALVE, ISO DBL SOL TAILLE 2
N° D’ARTICLE MI07001631
N° MFRVP7-8-FG-D-C
Prix136.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VALVE, ISO DBL SOL TAILLE 2
N° D’ARTICLE MI07001631
N° MFRVP7-8-FG-D-C
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
Prix136.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VP7
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    115 V c.a.
  • Norme de filetage
    Appuyer pour connecter

Aperçu

Description du fabricant
VP7-8-FG-D-C VANNE À SOLÉNOÏDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté