Motion
XM-6Z
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.3750 po, Taille du filetage de la tige : 7/16-20, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI07001633
N° MFRXM-6Z
Prix68.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.3750 po, Taille du filetage de la tige : 7/16-20, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI07001633
N° MFRXM-6Z
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
Prix68.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Largeur de la tête
    0.4060 po
  • Angle de désalignement
    10 o
  • Hauteur totale
    2.6875 po
  • Taille du filetage de la tige
    7/16-20
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    XM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    190029046544

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE XM-6Z AVEC ZERK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer