Motion
MG-14T
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Diamètre de l’alésage : 0.8750 po, Taille du filetage de la tige : 7/8-14, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI07001698
N° MFRMG-14T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Diamètre de l’alésage : 0.8750 po, Taille du filetage de la tige : 7/8-14, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI07001698
N° MFRMG-14T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Diamètre de la tête
    2.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.7650 po
  • Angle de désalignement
    7 o
  • Hauteur totale
    4.3750 po
  • Taille du filetage de la tige
    7/8-14
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    1.03 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    18476 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MG
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-2B-LH
  • CUP_NON
    190029035203

Aperçu

Description du fabricant
MG-14T EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE L/H AVEC PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer