Motion
67001614

DICHTOMATIK
67001614

Joint torique métrique Dichtomatik - Section transversale de 2.5 mm, 117 mm DI, 122 mm DE, 70 Shore D, matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI07001713
N° MFR67001614
Prix0.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67001614

Joint torique métrique Dichtomatik - Section transversale de 2.5 mm, 117 mm DI, 122 mm DE, 70 Shore D, matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI07001713
N° MFR67001614
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
Prix0.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    117 mm
  • Extérieur Diamètre  
    122 mm
  • Poids global
    2.248 g
  • Épaisseur
    0.0980 po, 2.50 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    2.5 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.94 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    OU DHH
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OU DHH
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
67001614 2.50MM CS X 117MM ID NBR BUNA
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.