Motion
MHFL14-1
Extrémité de tige métrique femelle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 14 mm, taille du filetage de la tige : M14 x 1.5, sans raccord
N° D’ARTICLE MI07001745
N° MFRMHFL14-1
Prix68.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige métrique femelle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 14 mm, taille du filetage de la tige : M14 x 1.5, sans raccord
N° D’ARTICLE MI07001745
N° MFRMHFL14-1
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
Prix68.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    19 mm
  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Diamètre de la tête
    34.75 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    57 mm
  • Angle de désalignement
    21 °
  • Taille du filetage de la tige
    M14 x 1.5
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier allié - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié - traité thermiquement
  • Capacité de charge statique radiale
    71,741 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MHF
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990133601

Aperçu

Description du fabricant
MHFL14-1 BOUT DE TIGE
  • Métrique
  • Corps en acier allié
  • Traité à la chaleur
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Course en acier allié traitée thermiquement
  • Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer