Motion
AMF-M8
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 8 mm, Taille du filetage de la tige : M8 x 1.0
N° D’ARTICLE MI07002007
N° MFRAMF-M8
Prix132.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 8 mm, Taille du filetage de la tige : M8 x 1.0
N° D’ARTICLE MI07002007
N° MFRAMF-M8
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
Prix132.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Diamètre de la tête
    22.25 mm
  • Angle de désalignement
    18 o
  • Taille du filetage de la tige
    M8 x 1.0
  • Taille du filetage
    M8
  • Poids
    0.031 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    33135 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    AMF
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6g
  • CUP_NON
    190029015915

Aperçu

Description du fabricant
AMF-M8 EXTRÉMITÉ DE TIGE MÉTRIQUE MÂLE