Motion
AM-14
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.8750 po, Taille du filetage de la tige : 7/8-14
N° D’ARTICLE MI07002012
N° MFRAM-14
Prix568.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.8750 po, Taille du filetage de la tige : 7/8-14
N° D’ARTICLE MI07002012
N° MFRAM-14
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
Prix568.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Diamètre de la tête
    2.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.7650 po
  • Angle de désalignement
    7 o
  • Hauteur totale
    4.3750 po
  • Taille du filetage de la tige
    7/8-14
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    0.906 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    45051 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    AM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    190029015311

Aperçu

Description du fabricant
AM-14 EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE