Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Largeur de la tête0.3440 po
- Angle de désalignement12 o
- Hauteur totale2.4380 po
- Taille du filetage de la tige3/8-24
- Taille du filetage3/8-24
- Poids0.112 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale5323 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieXB
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-3A-LH
- CUP_NON190029046193