Motion
COM-3KH
Roulement sphérique lisse - 0.1900 po de diamètre, 0.5625 po de diamètre extérieur, 0.2810 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI07002038
N° MFRCOM-3KH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 0.1900 po de diamètre, 0.5625 po de diamètre extérieur, 0.2810 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI07002038
N° MFRCOM-3KH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.4060 po
  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.2810 po
  • Mauvais alignement Angle  
    11 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2180 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5625 po
  • Poids
    0.014 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    4875 lbf
  • Série
    COM
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
COM-3KH ROULEMENT SPHÉRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good