Motion
HCOM-16KH
Roulement sphérique lisse - 1.0000 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI07002050
N° MFRHCOM-16KH
Prix653.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 1.0000 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI07002050
N° MFRHCOM-16KH
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
Prix653.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.6870 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0000 po
  • Mauvais alignement Angle  
    9 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7810 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Poids
    0.553 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    106230 lbf
  • Série
    HCOM
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029027840

Aperçu

Description du fabricant
HCOM-16KH ROULEMENT SPHÉRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer