Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille2.3120 po
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Anneau intérieur Largeur1.3750 po
- Mauvais alignement Angle8.5 °
- Largeur de l’anneau extérieur1.0940 po
- Extérieur Diamètre2.7500 po
- Poids1.358 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Matériau de l’anneau intérieurAcier plaqué chrome
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale203925 lbf
- SérieHCOM
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029027963