Motion
XAB-4Z
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 5/16-24, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI07002069
N° MFRXAB-4Z
Prix92.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 5/16-24, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI07002069
N° MFRXAB-4Z
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
Prix92.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Largeur de la tête
    0.2810 po
  • Angle de désalignement
    13 o
  • Hauteur totale
    2.3125 po
  • Taille du filetage de la tige
    5/16-24
  • Taille du filetage
    5/16-24
  • Poids
    0.072 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    XAB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3A-LH
  • CUP_NON
    190029045479

Aperçu

Description du fabricant
XAB-4Z EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE L/H AVEC ZERK