Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bille19 mm
- Alésage Diamètre14 mm
- Diamètre de la tête34.75 mm
- Angle de désalignement21 °
- Taille du filetage de la tigeM14 x 2.0
- Taille du filetageM14
- Poids0.35 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier allié - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
- LubrificationNon lubrifié
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier allié - traité thermiquement
- Capacité de charge statique radiale71,741 N
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieMHF
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON806990016898
Aperçu
- Métrique
- Corps en acier allié
- Traité à la chaleur
- Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- Course en acier allié traitée thermiquement
- Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement