Motion
23172CAMKC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23172CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 360 mm, DI 600 mm, largeur 192 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI07002971
N° MFR23172CAMKC3P55W507
Prix44,407.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23172CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 360 mm, DI 600 mm, largeur 192 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI07002971
N° MFR23172CAMKC3P55W507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44,407.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    360 mm
  • Extérieur Diamètre  
    600 mm
  • Global Largeur  
    192 mm
  • Poids
    459.14 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    4800000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176768088
  • Tr/min maximum (graisse)
    400 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Énoncé de la proposition 65
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    7100000 N
  • CUP_NON
    029176768088

Aperçu

Description du fabricant
23172CAMKC3P55W507 BRG