Motion
SMG-C91-009

MECHANIX WEAR
SMG-C91-009

Gants résistants aux coupures The Original® - taille Grand, niveau de coupure ANSI A5, doublure TrekDry
N° D’ARTICLE MI07003052
N° MFRSMG-C91-009
Prix36.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MECHANIX WEAR
SMG-C91-009

Gants résistants aux coupures The Original® - taille Grand, niveau de coupure ANSI A5, doublure TrekDry
N° D’ARTICLE MI07003052
N° MFRSMG-C91-009

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix36.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Armortex®
  • Couleur
    Noir / Jaune haute visibilité
  • Type de poignet
    Crochet et boucle
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts d’Armortex®
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Résistance aux coupures En Iso
    EN ISO E
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    TrekDry
  • Numéro CUP du fabricant
    781513626337
  • CUP_NON
    781513626337

Aperçu

Description du fabricant
SMG-C91-009 LES E5 GANTS ORIGINAUX
  • La fermeture en caoutchouc thermoplastique (TPR) crée un ajustement sûr à votre poignet
  • La technologie TrekDry® perméable à l’air garde vos mains au frais et confortables
  • Support renforcé pour le pouce et l’index pour une durabilité accrue
  • Le cuir synthétique compatible avec écran tactile vous permet de rester connecté pendant que vous travaillez
  • La couche interne d’Armortex® offre une résistance aux coupures EN 388 : 2016 de niveau E et ANSI A5
  • Lavable à la machine

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté