Motion
VEJMM3558T-5
Moteur de pompe à couplage fermé - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 145JM cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1764 tr/min, montage sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07003462
N° MFRVEJMM3558T-5
Prix1,983.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 145JM cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1764 tr/min, montage sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07003462
N° MFRVEJMM3558T-5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,983.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145JM
  • Dimension C de la longueur totale
    15.43 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    45 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1764 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    L
  • Numéro CUP du fabricant
    781568368978
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568368978

Aperçu

Description du fabricant
VEJMM3558T-5 2HP 1755RPM 3PH 60HZ 145JM