Motion
EGDM4110T
Moteur pour travaux agricoles - 40 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 324TZ , logement TEFC, 60 Hz, base 1775 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07003469
N° MFREGDM4110T
Price$6,996.41/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour travaux agricoles - 40 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 324TZ , logement TEFC, 60 Hz, base 1775 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07003469
N° MFREGDM4110T
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
Votre prix6,996.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    324TZ
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Longueur totale
    31.2800 po
  • Dimension C de la longueur totale
    31.28 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    518 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour l’onduleur; cadre en fonte; base rigide; graisse à roulement Polyrex Em (-20F +300F); roulement scellé; fils volants; rotation réversible; élingue d’arbre; démarrage direct en ligne
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Description
    40HP, 1775RPM, 3PH, 60HZ, 324TZ, 1254M, TEFC, F
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    96 A;48 A
  • Courant de pleine charge
    48.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.10 %
  • HP
    40 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    H
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EGDM4110T
  • Numéro CUP du fabricant
    781568522448
  • Catégorie de moteur
    Moteur de la sécheuse à grains (Centrifugal)
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Scellé
  • CUP_NON
    781568522448
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
EGDM4110T 40HP 1775RPM 3PH 60HZ 324TZ

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté