Motion
EGDM3615T
Moteur pour travaux agricoles - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 184TZ , logement TEFC, 60 Hz, base 1750 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07003476
N° MFREGDM3615T
Prix1,458.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour travaux agricoles - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 184TZ , logement TEFC, 60 Hz, base 1750 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07003476
N° MFREGDM3615T
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
Votre prix1,458.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    184TZ
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Longueur totale
    19.0400 po
  • Dimension C de la longueur totale
    19.05 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    95 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour l’onduleur; élingue d’arbre à anneau en V; graisse Polyrex Em; matériau de cadre en acier
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Description
    5HP, 1750RPM, 3PH, 60HZ, 184TZ, 3642M, TEFC, F1
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    13.9 à 13.4 A;6.7 A
  • Courant de pleine charge
    6.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • HP
    5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    J
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EGDM3615T
  • Numéro CUP du fabricant
    781568523940
  • Catégorie de moteur
    Moteur de la sécheuse à grains (Centrifugal)
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568523940
  • Volts à fréquence
    208 à 230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
EGDM3615T 5HP 1750RPM 3PH 60HZ 184TZ