Motion
EGDM3710T
Moteur pour travaux agricoles - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 213TZ , logement TEFC, 60 Hz, base 1770 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07003477
N° MFREGDM3710T
Prix1,795.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour travaux agricoles - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 213TZ , logement TEFC, 60 Hz, base 1770 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07003477
N° MFREGDM3710T
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
Votre prix1,795.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213TZ
  • Longueur totale
    20.0300 po
  • Dimension C de la longueur totale
    20.03 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    151 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour l’onduleur;base rigide;graisse Polyrex Em;sortie de câble de moteur de boîte en Ko;extrémité de câble de vol; cosses de levage standard;rotation d’arbre réversible;élingue d’arbre
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Ampères à tension
    19 A;9.5 A à 230 V;460 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Description
    7.5HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 213TZ, 3738M, TEFC
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    19 A;9.5 A
  • Courant de pleine charge
    9.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • HP
    7.5 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    J
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EGDM3710T
  • Numéro CUP du fabricant
    781568524145
  • Catégorie de moteur
    Moteur de la sécheuse à grains (Centrifugal)
  • Code de conception du moteur
    A
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Plaque signalétique
    EGDM3710T
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Conformité RoHs
    Conforme à la norme RoHS
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Scellé
  • CUP_NON
    781568524145
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
EGDM3710T 7.5HP 1770RPM 3PH 60HZ 213TZ