Motion
VEBM3546T-5D
Moteur de manutention des unités - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 143TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1774 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07003488
N° MFRVEBM3546T-5D
Prix2,952.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de manutention des unités - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 143TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1774 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07003488
N° MFRVEBM3546T-5D
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
Votre prix2,952.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    143TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Longueur totale
    17.1900 po
  • Dimension C de la longueur totale
    16.35 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Couple
    6 lb/pi
  • Poids
    52 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour l’onduleur; graisse à roulement Polyrex Em (-20F +300F), couvercle de carter de ventilateur pour frein, sortie de câble de moteur de boîte de vitesses, terminaison de câble de moteur de fils volants, 3 à 18 Awg, quantité de câble de moteur/taille de câble
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    1774 tr/min
  • Description
    1HP, 1774RPM, 3PH, 60HZ, 143TC, 3522M, TEFC, F3
  • Mot-clé de description
    Moteur de frein
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • HP
    1 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    L
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VEBM3546T-5D
  • Numéro CUP du fabricant
    781568541913
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein série D
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Scellé
  • CUP_NON
    781568541913
  • Tension
    575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
VEBM3546T-5D 1HP 1760RPM 3PH 60HZ 143TC