Motion
VEM2534T
Moteur à usage général - 30 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 284TSC , logement OUVERT, 60 Hz, base 3530 tr/min, face en C/montage sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07003709
N° MFRVEM2534T
Prix8,934.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 30 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 284TSC , logement OUVERT, 60 Hz, base 3530 tr/min, face en C/montage sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07003709
N° MFRVEM2534T
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
Prix8,934.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284TSC
  • Dimension C de la longueur totale
    25.10 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    325 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3530 tr/min
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    H
  • Numéro CUP du fabricant
    781568810613
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568810613

Aperçu

Description du fabricant
VEM2534T 30HP 3530RPM 3PH 60HZ 284TSC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon