Motion
VHEM2539T
Moteur vertical à socle en P - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 324HP , logement OUVERT, 60 Hz, base 1780 tr/min, montage sur socle en P, service continu
N° D’ARTICLE MI07003728
N° MFRVHEM2539T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur vertical à socle en P - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 324HP , logement OUVERT, 60 Hz, base 1780 tr/min, montage sur socle en P, service continu
N° D’ARTICLE MI07003728
N° MFRVHEM2539T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    324HP
  • Dimension C de la longueur totale
    33.87 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    600 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    94.10 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    H
  • Numéro CUP du fabricant
    781568810989
  • Catégorie de moteur
    Moteur vertical à base en P
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base en P
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
VHEM2539T 40HP 1780RPM 3PH 60HZ 324HP
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon