Motion
EJPM3615T
Moteur à usage général - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 184JP , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07003785
N° MFREJPM3615T
Prix1,829.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 184JP , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07003785
N° MFREJPM3615T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,829.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184JP
  • Dimension C de la longueur totale
    22.61 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    96 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    K
  • Numéro CUP du fabricant
    781568815779
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568815779

Aperçu

Description du fabricant
EJPM3615T 5HP 1750RPM 3PH 60HZ 184JP