Motion
HERA75AS  37.33 (52) 2.438

HUB CITY INC
HERA75AS 37.33 (52) 2.438

Réducteurs de vitesse hélicoïdals à angle droit HERA - Double réduction, 37.33:1 Rapport, 4.287 po, entrée d’arbre, 1.2480 po taille d’entrée
N° D’ARTICLE MI07004232
N° MFRHERA75AS 37.33 (52) 2.438
Prix10,183.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HERA75AS 37.33 (52) 2.438

Réducteurs de vitesse hélicoïdals à angle droit HERA - Double réduction, 37.33:1 Rapport, 4.287 po, entrée d’arbre, 1.2480 po taille d’entrée
N° D’ARTICLE MI07004232
N° MFRHERA75AS 37.33 (52) 2.438
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
Prix10,183.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    4.287 po
  • Dimensions du boîtier
    (L) 13.6100 po x (H) 11.3750 po x (L) 9.5000 po
  • Hauteur du boîtier
    11.3750 po
  • Longueur du boîtier
    13.6100 po
  • Largeur du boîtier
    9.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.2480 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    HERA75
  • Couple de sortie maximal
    8500 po-lb
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    2.4380 po
  • Ratio
    37.33:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18.2500 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    16.6000 po
  • Poids
    161.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    7.0200 hp
  • Type d’entrée
    Arbre
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HERA75AS 37.33 (52) 2.438
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798793665
  • Puissance d’entrée maximale
    7.0200 hp
  • Type de montage
    COMME
  • Régime de sortie
    46.9 tr/min
  • Couple de sortie
    8500 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Double
  • Série
    HERA75
  • Style
    COMME
  • CUP_NON
    662798793665

Aperçu

Description du fabricant
0250-56356 HERA75AS RÉDUCTEUR
  • Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x Couple Quatre tailles peuvent remplacer jusqu’à onze tailles de réducteurs de vitesse de vis sans fin Boîtier en fonte Engrenage à mouvement de roulement (hélicoïdal et hypoidique) Joints surdimensionnés Viton® Lubrifiés en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bagues sans clé USDA H1 HubLoc® est disponible sur les entraînements à engrenage HERA à alésage creux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté