Motion
CS-624-4-4-TP-CNT-HT

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
CS-624-4-4-TP-CNT-HT

Échangeur de chaleur - série CS, 2 passe, 3.25 po de diamètre de coquille, 4.000 po d’espacement de déflecteur, 0.250 po de diamètre de tube de refroidissement, NPT 1.000 côté coquille, NPT 1.000 côté tube, coquille Max Flow 30 gal/min / tube 24.0 gal/min, coquille en acier, tuyau en cuivre et nickel 90/10 , bouchon en fonte, déflecteur en aluminium/acier, joint Durlon
N° D’ARTICLE MI07005990
N° MFRCS-624-4-4-TP-CNT-HT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
CS-624-4-4-TP-CNT-HT

Échangeur de chaleur - série CS, 2 passe, 3.25 po de diamètre de coquille, 4.000 po d’espacement de déflecteur, 0.250 po de diamètre de tube de refroidissement, NPT 1.000 côté coquille, NPT 1.000 côté tube, coquille Max Flow 30 gal/min / tube 24.0 gal/min, coquille en acier, tuyau en cuivre et nickel 90/10 , bouchon en fonte, déflecteur en aluminium/acier, joint Durlon
N° D’ARTICLE MI07005990
N° MFRCS-624-4-4-TP-CNT-HT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    4.000 po
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.250 po
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.375 NPT
  • Espacement des trous de montage
    3.24 po
  • Longueur totale
    27.12 po
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 1.000
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 1.000
  • Diamètre de la coquille
    3.25 po
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Aluminium/acier
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Débit - Côté coquille
    30 gal/min
  • Débit - Côté tube
    3.5 à 24.0 gal/min
  • Matériau du joint
    Durlon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Liste des pièces
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1016 Hypalon, 302-1007 Durlon
  • Support de pied de rechange
    206-0035
  • Bouchon d’entrée de rechange double pas
    206-0008 Fonte
  • Bouchon de retour de rechange
    206-0009 Fonte
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0004
  • Série
    CS
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • Matériau de la tubulure
    90/10 Nickel de cuivre

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR CS-624-4-4-TP-CNT-HT
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Construction en acier ou en acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
  • Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.