Motion
DT8 P1 03 5 10

VICKERS BY DANFOSS
DT8 P1 03 5 10

Clapet antiretour hydraulique réversible - montage en ligne, pression de fissuration de 5 psi, débit maximal de 8 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI07006971
N° MFRDT8 P1 03 5 10
Prix279.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DT8 P1 03 5 10

Clapet antiretour hydraulique réversible - montage en ligne, pression de fissuration de 5 psi, débit maximal de 8 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI07006971
N° MFRDT8 P1 03 5 10
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
Prix279.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    76.2 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Port 1 taille/type
    3/8 NPT

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour
  • Pression de fissuration
    5 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    8 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Viscosité maximale
    150 sus
  • Type de montage
    En ligne
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du siège
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
DT8P103510
  • Stabilité sous pression
  • Entretien minimal
  • Arrêter les fuites avant qu’elles ne commencent

Vous pourriez également aimer