Motion
S44LW
Galet suiveur plat à tête hexagonale - diamètre de rouleau : 1.3750 po, largeur de rouleau : 0.7500 po, diamètre du montant : 0.5000 po, longueur du montant : 1.2500 po, scellé, chrome
N° D’ARTICLE MI07009117
N° MFRS44LW
Prix51.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Galet suiveur plat à tête hexagonale - diamètre de rouleau : 1.3750 po, largeur de rouleau : 0.7500 po, diamètre du montant : 0.5000 po, longueur du montant : 1.2500 po, scellé, chrome
N° D’ARTICLE MI07009117
N° MFRS44LW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1-3/8 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    1/2-20

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon, côté goujon
  • Rpm max.
    3900 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge statique radiale
    3000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    637400007904

Aperçu

Description du fabricant
S 44 LW SOC HD CAM FOLL
  • Permet de relubrifier les suiveurs de came à tête hexagonale à travers la tête hexagonale pour plus de commodité dans les espaces restreints ou lorsque l’accès aux goujons est impossible
  • La conception universelle peut également éliminer le besoin de stocker à la fois la fente de tournevis et les suiveurs de came non scellés
  • Conçu pour des applications telles que l’équipement d’automatisation et de production, l’embouteillage et la mise en conserve, la machinerie d’impression, la manutention des matériaux, l’équipement de construction, les lignes de transfert, la transformation des aliments et l’équipement d’emballage
  • Configuration du diamètre extérieur : droit
  • Type de fermeture : scellé
  • Type hexagonal : trou hexagonal
  • Élément de rouleau : roulement à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer