Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.1300 po
- Largeur totale2.0625 po
- Rouleau Diamètre3-1/2 po
- Rouleau Largeur2.0000 po
- Poids4.52 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Renseignements générauxManutention de matériel, montage sur tourne-disque, chariots élévateurs, machinerie textile
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Numéro CUP du fabricant637400008406
- Rpm max.980 tr/min
- Plage de température de fonctionnement0 À 250 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale24300 lbf
- Capacité de charge statique radiale63250 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Forme de rouleauPlat
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 11
- CUP_NON637400008406
Aperçu
- Destiné principalement aux applications où les conditions de chargement dépassent les capacités des suiveurs de came de type goujon ou où un montage de chape est souhaité
- Le montage de la manille offre un support des deux côtés du suiveur de came et permet l’utilisation d’une goupille haute résistance
- Disponible avec et sans joints, et avec anneaux extérieurs couronnés
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure