Motion
02-400479
Vanne de régulation directionnelle 02-400479 - débit max. 114 L/min
N° D’ARTICLE MI07010832
N° MFR02-400479
Prix1,200.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation directionnelle 02-400479 - débit max. 114 L/min
N° D’ARTICLE MI07010832
N° MFR02-400479
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
Prix1,200.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2.89 po
  • Longueur totale
    5.49 po
  • Largeur totale
    2.75 po
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Taille de la vanne
    D05

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement à l’air
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Numéro de conception
    10
  • Type de connecteur électrique
    Aucun
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    66 °C
  • Débit maximum
    4.03 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    5076 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -18 °C
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG18V4-01 10
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort
  • Type de bobine
    B Extrémité du port
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG18V4-012A-10 ( 02-400479 )
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer