Motion
67013258

DICHTOMATIK
67013258

Joint torique métrique Dichtomatik - Section transversale de 2 mm, 24 mm DI, 28 mm DE, matériau Shore D, FKM (Viton®) 80
N° D’ARTICLE MI07014814
N° MFR67013258
Prix0.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67013258

Joint torique métrique Dichtomatik - Section transversale de 2 mm, 24 mm DI, 28 mm DE, matériau Shore D, FKM (Viton®) 80
N° D’ARTICLE MI07014814
N° MFR67013258
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
Prix0.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Poids global
    0.482 g
  • Épaisseur
    0.0790 po, 2 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    2 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • Duromètre
    80 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.28 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    V2.00X024
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OU DHH
  • Plage de température
    5F à 390F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    V75
  • Application typique
    Les matériaux FKM sont reconnus pour leur résistance très élevée à la chaleur et à une grande variété de produits chimiques. Les autres avantages clés comprennent une excellente résistance au vieillissement et à l’ozone, une très faible perméabilité aux gaz et le fait que les matériaux s’éteignent eux-mêmes.

Aperçu

Description du fabricant
67013258 2.00MM CS X 24MM ID FKM VITON
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté