Motion
67025254

DICHTOMATIK
67025254

Joint torique métrique Dichtomatik - Section transversale de 3.1 mm, 49.4 mm DI, 55.6 mm DE, matériau Shore D, FKM (Viton®) 80
N° D’ARTICLE MI07014816
N° MFR67025254
Prix6.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67025254

Joint torique métrique Dichtomatik - Section transversale de 3.1 mm, 49.4 mm DI, 55.6 mm DE, matériau Shore D, FKM (Viton®) 80
N° D’ARTICLE MI07014816
N° MFR67025254
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
Prix6.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    49.4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55.6 mm
  • Poids global
    2.34 g
  • Épaisseur
    0.1220 po, 3.10 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    3.1 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.1 mm
  • Duromètre
    80 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.46 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    67025254
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OU DHH
  • Plage de température
    5F à 390F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    V75
  • Application typique
    Les matériaux FKM sont reconnus pour leur résistance très élevée à la chaleur et à une grande variété de produits chimiques. Les autres avantages clés comprennent une excellente résistance au vieillissement et à l’ozone, une très faible perméabilité aux gaz et le fait que les matériaux s’éteignent eux-mêmes.

Aperçu

Description du fabricant
25254 3.10MM CS X 49.4MM ID FKM VITON 80
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon