Motion
PT21107S 25/1

HUB CITY INC
PT21107S 25/1

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 107, 25:1 Rapport, 0.7500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI07015184
N° MFRPT21107S 25/1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
PT21107S 25/1

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 107, 25:1 Rapport, 0.7500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI07015184
N° MFRPT21107S 25/1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    107
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    107
  • Débit maximal tr/min
    85 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    1.4375 po
  • Couple de sortie maximal
    3310 po-lb
  • Rapport nominal
    25:1
  • Poids
    45 lb

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PT21107S 25/1
  • Numéro CUP du fabricant
    662798571607
  • Puissance d’entrée maximale
    4.7 ch à 2125 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    PowerTorque®
  • CUP_NON
    662798571607

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES 0270-02114 25:1
  • Conçu pour les applications les plus difficiles de l’industrie
  • Boîtiers en fonte ductile haute résistance, plutôt que de matériaux en fonte
  • Les engrenages haute efficacité sont fabriqués à partir d’acier 8620 , carburés sur boîtier, durcis à RC62 et meulés avec précision, AGMA Classe 11, plutôt que couronnés et rasés